text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 39X1.5 B


Artikelnummer 7O747223
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7O747223
EAN 4022835395775
UBB 500513411834
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.