text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 38X1.5 left B


Objednací číslo 9C139222
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C139222
EAN 4022835348764
UBB 500513461821
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34876
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.