text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 33X2.0 C 35° SP


Objednací číslo 1Y790332
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y790332
EAN 4022835395683
UBB 500513409952
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39568
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.