Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Q244967
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 33X1.5 C 35° SP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q244967
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q244967
EAN
4022835395935
UBB
500513409796
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39593