text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X2.0 C 35° SP


Objednací číslo 7X255332
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X255332
EAN 4022835395645
UBB 500513408541
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39564
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.