Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Q191705
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q191705
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q191705
EAN
4022835734123
UBB
500513426527
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
73412