Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7S963170
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 28X2.0 C 35° SP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7S963170
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S963170
EAN
4022835395607
UBB
500513418375
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39560