text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 27X1.0 left C 35° RSP


Objednací číslo 5J591102
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J591102
EAN 4022835348009
UBB 500513457050
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.