text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.5 B


Objednací číslo 0E635049
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E635049
EAN 4022835397533
UBB 500513406495
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39753
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.