text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X2.0 left C 35° RSP


Objednací číslo 2R474926
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R474926
EAN 4022835348511
UBB 500513455807
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34851
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.