text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X2.0 B


Objednací číslo 6Q158696
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q158696
EAN 4022835395515
UBB 500513405810
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39551
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.