Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7R711320
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 left B
Přidat do katalogu
Previous
Next
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
7R711320
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R711320
EAN
4022835348498
UBB
500513455492
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34849