Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3C718661
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C718661
D (mm)
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
24
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
24
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
35
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Velikost drážky
14.5
Montážní tloušťka
17
Celková délka
140
Velikost vřetene
18
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
374
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39749