text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.0 B


Article number 6R177889
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6R177889
EAN 4022835395485
UBB 500513405323
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  39548
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.