text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X2.0 B


Objednací číslo 5Q930275
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q930275
EAN 4022835395461
UBB 500513404904
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.