text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 left B


Objednací číslo 9X588241
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X588241
EAN 4022835348443
UBB 500513454404
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34844
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.