text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 C 35° SP

Na objednávku

Objednací číslo 3V770487
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V770487
EAN 4022835395447
UBB 500513404664
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39544
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.