text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.0 B


Objednací číslo 6T982903
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T982903
EAN 4022835395430
UBB 500513404417
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39543
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.