Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3D819199
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D819199
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D819199
EAN
4022835359296
UBB
500513523216
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35929