text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Objednací číslo 8W949935
D (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 20
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 35
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Velikost drážky 12.0
Montážní tloušťka 14
Celková délka 125
Velikost vřetene 16
Type Machine Tap

Normy

DIN 374

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W949935
EAN 4022835397380
UBB 500513403757
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39738
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.