Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5F937676
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 19X1.5 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F937676
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F937676
EAN
4022835398097
UBB
500513403591
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39809