text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X2.0 left C 35° RSP


Numer artykułu 7C369285
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7C369285
EAN 4022835348375
UBB 500513453091
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34837
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.