Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5V448855
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X1.25 left C 35° RSP
Přidat do katalogu
Na objednávku
1 966,40 PLN
/ cena za
1
2 418,67 PLN
vč DPH
Objednací číslo
5V448855
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V448855
EAN
4022835348351
UBB
500513452671
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34835