text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
3I704868
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X1.25 C 35° SP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I704868
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I704868
EAN
4022835395355
UBB
500513402924
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39535