text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Objednací číslo 3U871323
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.5

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39733
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.