text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 16X1.25 C 35° SP


Objednací číslo 7Y210367
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y210367
EAN 4022835395324
UBB 500513402197
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39532
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.