text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 15X1.0 B


Numero articolo 5V305333
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5V305333
EAN 4022835395294
UBB 500513401512
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39529
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.