Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2V337306
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V337306
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V337306
EAN
4022835397281
UBB
500513401447
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39728