text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 left C 35° RSP


Numéro d'article 3X944309
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.75
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X944309
EAN 4022835348252
UBB 500513450691
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34825
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.