text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 C 35° SP


Artikelnummer 1R859765
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1R859765
EAN 4022835395256
UBB 500513401025
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.