text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 13X1.5 left B


Objednací číslo 2A836472
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A836472
EAN 4022835348245
UBB 500513450444
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34824
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.