text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 13X1.0 C 35° SP


Objednací číslo 8P815707
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P815707
EAN 4022835395232
UBB 500513400456
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39523
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.