Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3K986772
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.5 left B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3K986772
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3K986772
EAN
4022835348221
UBB
500513450022
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34822