text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 left C 35° RSP


Referência 1E799755
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1E799755
EAN 4022835348214
UBB 500513449891
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34821
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.