text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Objednací číslo 8S291104
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S291104
EAN 4022835369134
UBB 500513522309
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 36913
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.