text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Objednací číslo 3N749601
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N749601
EAN 4022835359135
UBB 500513522226
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35913
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.