text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 C 35° SP


Objednací číslo 5H760055
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H760055
EAN 4022835395188
UBB 500513399633
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.