Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8C218456
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C218456
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.25
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C218456
EAN
4022835359104
UBB
500513522069
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35910