Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0G052061
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 10X1.0 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0G052061
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G052061
EAN
4022835359098
UBB
500513521806
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35909