text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C


Objednací číslo 0E812740
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E812740
EAN 4022835734444
UBB 500513433614
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 73444
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.