text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C


Objednací číslo 8I485102
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I485102
EAN 4022835734369
UBB 500513433465
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 73436
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.