text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/2X14 C


Objednací číslo 0K260494
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K260494
EAN 4022835734406
UBB 500513433382
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 73440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.