text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C

Na objednávku

Objednací číslo 3P816598
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P816598
EAN 4022835734321
UBB 500513433200
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 73432
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.