text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A M8


Objednací číslo 1K837908
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K837908
EAN 4022835297420
UBB 500690958052
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29742
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.