text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A M5


Objednací číslo 2D311290
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D311290
EAN 4022835295341
UBB 500690956239
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.