Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9Z271687
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Z271687
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z271687
EAN
4022835297260
UBB
500690957229
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29726