text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A M3


Objednací číslo 9N192026
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N192026
EAN 4022835295266
UBB 500690955819
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.