Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6R274445
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A M10
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6R274445
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6R274445
EAN
4022835295464
UBB
500690956809
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29546