text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 5X0.8 B


Objednací číslo 9F343539
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F343539
EAN 4022835300335
UBB 500513431717
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 30033
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.