Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z493551
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 C 39° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z493551
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z493551
EAN
4022835300366
UBB
500513431147
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
30036